Bit višezubni 10 mm, M5

Bit višezubni 10 mm, M5

Bit višezubni 10 mm, M5

Bit višezubni 10 mm
BIT-XZN-M5-L30MM

Art.Nr. 0614 788405  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2]
Kataloška stranica [1]
ZEBRA 6-ugaoni bit-umetak 10 mm sa višezubnim XZN izlazom.

Za upotrebu u auto i kargo branši te mašinskim održavanjima.
Veličina XZN M5
Dužina 30 mm
Vrsta izlaza Višezubni XZN
Pogon 10 mm