List sabljaste pile, konstrukcije, 150X4,2

List sabljaste pile, konstrukcije, 150X4,2

List sabljaste pile, konstrukcije, 150X4,2

List sabljaste pile, konstrukcije
LIST-PILNI-SABLJ-GRAĐ-5KOM-GIPSKART-150X4,2

Art.Nr. 0615 715242  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

Visokokvalitetni list sabljaste pile za ekstremne zahtjeve i velike efikasnosti rezanja u građevinskom sektoru uz dug radni vijek.

  • Materijal obrade: Građevina
  • Prihvat: 1/2" univerzalna drška za sabljaste, Recipro i Tigar pile sljedećih proizvođača
    • Würth, Atlas, Copco, Black & Decker, Bosch, De Walt/Elu, Fein, Flex, Hitachi, Holz-Her, Makita, Metabo, Millers-Falls, Milwaukee, Rems,

Dužina (L)

150 mm

Raspodjela zuba

4,36 mm

Debljina

1,25 mm

Broj komada

5 kom.