List sabljaste pile, konstrukcije, 2,1-2,8

List sabljaste pile, konstrukcije, 2,1-2,8

List sabljaste pile, konstrukcije, 2,1-2,8

List sabljaste pile, konstrukcije
LIST-PILNI-SABLJ-GRAĐ-5KOM-PALET-200X(2,1-2,8)

Art.Nr. 0615 720326  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [ZI 2] [ZI 3]
Za testerisanje drveta sa ekserima, paleta, sendvič-materijala, gipsanih ploča, abrazivnih materijala.

Dužina (L)

200 mm

Raspodjela zuba min./max.

2,1-2,8 mm

Debljina

0,9 mm

Broj komada

5 kom.