Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
 
            
                
                    Radna jakna Safety (Multinorm QV)
                
                
                JAKNA-RAD-SAFETY-M-PLAVA-VEL.XL
                
                
                
                    Art.Nr. 1TEX 050114
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
                     | Slični artikli
            
Funkcionalna, kvadrivalentna, lagana radna jakna izrađena od mješavine visoko kvalitetne pamučne keper tkanine i ugljeničnih vlakana (provodnik sa zatvorenom jezgrom – NegaStat) koja pruža zaštitu od rizika opasnosti uzrokovanih statičkim elektricitetom, za maksimalnu zaštitu i udobnost. U skladu sa UNI EN ISO 13688:2013, Kat. III.
EN 11611:2015, EN 11612:2015, EN 13034, EN 1149-5:2009, IEC 61482-2:2009
Upute za održavanje: Ne izbjeljivati. Može se sušiti u sušnici na niskim temp. Ne čistiti hemijski.
Multinorm QV ispunjava slijedeće standarde
EN ISO 11611 Zaštitna odjeća za zavarivanje
 EN ISO 11612 Zaštitna odjeća za rad kod djelovanja toplote
 EN 1149 Antistatička zaštitna odjeća
 EN IEC 61482-2 Zaštitna odjeća protiv termičke opasnosti električnog luka