List sabljaste pile, konstrukcije, 200X2,4/4,6

List sabljaste pile, konstrukcije, 200X2,4/4,6

List sabljaste pile, konstrukcije, 200X2,4/4,6

List sabljaste pile, konstrukcije
LIST-PILNI-SABLJ-GRAĐ-5K-MULT-200X(2,4-4,6)

Art.Nr. 0615 720346  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

Multi Blade specijalni list sabljaste pile sa progresivnom podjelom zubaca za tanke i debele materijale u građevinskom sektoru sa jako brzim rezanjem.

  • Primjena: Građevina
    • za tanke i debele materijale sa jako brzim rezanjem
  • Izvedba: Multi Blade sa progresivnom podjelom zubaca
  • Prihvat: 1/2" univerzalna drška za sabljaste, Recipro i Tigar pile sljedećih proizvođača
    • Würth, Atlas, Copco, Black & Decker, B

Dužina (L)

200 mm

Raspodjela zuba min./max.

2,2-4,6 mm

Debljina

1,25 mm

Broj komada

5 kom.