Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
 
            
                
                    List sabljaste pile za Inox
                
                
                LIST-PILNI-SABLJ-MET-3KOM-EDST-116X1,4
                
                
                
                    Art.Nr. 0615 911614
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
                     | Slični artikli
            
Visokokvalitetni list sabljaste pile za ekstremne zahtjeve i velike efikasnosti rezanja materijala od nehrđajućeg čelika uz dug radni vijek.
| Dužina (L) | 116 mm | 
| Raspodjela zuba | 1,4 mm | 
| Za obradu materijala | Nehrđajući čelik | 
| Dicke | 1,25 mm | 
| Broj komada | 3 kom. |