Brusna ploca za nehrdajuci celik Longlife , D125X7,0 mm

Brusna ploca za nehrdajuci celik Longlife                                                           , D125X7,0 mm

Brusna ploca za nehrdajuci celik Longlife , D125X7,0 mm

Brusna ploca za nehrdajuci celik Longlife
PLOČA-BRUS-LL-ZEL-A2-KRI-D125X7-R22,2MM

Art.Nr. 0670 181257  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [AB 2]
Video [1]

ZEBRA Longlife brusni disk zelene boje za obradu nehrđajućeg čelika.

  • Teži klasi tvrđih brusnih diskova
  • Bez primjesa željeza, hlora i sumpora (< 0,1%)
  • Primjenjivo za KWU Klasu II (npr. cijevni vodovi i izrada reaktora)
  • Odlična trajnost uz istovremeno najbolje osobine brušenja (odnošenja materijala)
  • Brusni disk velike efikasnosti, sa smolnim vezivom ojačane vlaknastim materijalom
  • Za ručno brušenje električnim i pneumatskim brusilicama
  • Jako mala mogućnost pucanja
  • Uske tolerancije i dobra balansiranost
  • Max. obodna brzina 80 m/s
  • Odgovara najnovijim sigurnosnim zahtjevima evropskih normi EN 12413 i OSA (Organizacija za sigurnost alata za brušenje)
Područje primjene:
Brušenje ivica, skidanje srha, čišćenje zavarivačkih šavova i dr.

Prečnik 125 mm
Debljina 7,0 mm
Max. broj obrtaja 12.250 o/min
Izvedba Zakrivljena
Prečnik otvora 22,23 mm
Max. obodna brzina 80 m/s
Svestranost 2 od 4
Životni vijek 4 od 4
Brzina rezanja 3 od 4
Efikasnost rezanja 3 od 4