List sabljaste pile za metal , 150X1,06

List sabljaste pile za metal                                                , 150X1,06

List sabljaste pile za metal , 150X1,06

List sabljaste pile za metal
LIST-PILNI-SABLJ-MET-5KOM-150X1,06

Art.Nr. 0615 915010  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Izvrstan list sabljaste pile za metal i velike zahtjeve.

  • Materijal obrade: Metal
  • Prihvat: 1/2" univerzalna drška
  • Za sabljaste, Recipro i Tigar pile sljedećih proizvođača:
    • Würth, Atlas, Copco, Black & Decker, Bosch, De Walt/Elu, Fein, Flex, Hitachi, Holz-Her, Makita, Metabo, Millers-Falls, Milwaukee, Rems, Rid

Dužina (L)

150 mm

Raspodjela zuba

1 mm

Za obradu materijala

Metal

Debljina

0,9 mm

Broj komada

5 kom.