List sabljaste pile 2S za metalne profile i cijevi, 150X1,8/2,6

List sabljaste pile 2S za metalne profile i cijevi, 150X1,8/2,6

List sabljaste pile 2S za metalne profile i cijevi, 150X1,8/2,6

List sabljaste pile 2S za metalne profile i cijevi
LIST-PILNI-SABLJ-MET-5KOM-150X(1,8-2,6)

Art.Nr. 0615 915026  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Vario korak zuba za rezanje bez srha i sa smanjenim vibracijama
  • Za upotrebu s debljinom materijala od 3 do 10 mm zbog razmaka zubaca od 1,8 do 2,6 mm.
Napomena:
  • Dodatne tehničke informacije možete pronaći na pakiranju proizvoda
  • Za oštrice sabljaste pile za metal, osigurajte hlađenje, smanjite broj udaraca i isključite djelovanje njihala
  • Hlađenje produžuje životni vijek vaših listova sabljaste pile
Debljina 0.9 mm