List sabljaste pile 3S, Long Life and Speed, metal, 150X2,5/3,2

List sabljaste pile 3S, Long Life and Speed, metal, 150X2,5/3,2

List sabljaste pile 3S, Long Life and Speed, metal, 150X2,5/3,2

List sabljaste pile 3S, Long Life and Speed, metal
LIST-PILNI-SABLJ-MET-5K-LL-SPD-150(2,5/3,2)

Art.Nr. 0615 915253  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Precizni i pravokutni rezovi u metalnim cijevima i profilima.

Robustan, brz i jak s dugim vijekom trajanja
  • Zahvaljujući iznimno širokom tijelu oštrice, oštrica reže precizno i ​​pod pravim kutom
  • Razmak zubaca 2x2 osigurava ugodan i lak rad
Napomena:
  • Dodatne tehničke informacije možete pronaći na pakiranju proizvoda
  • Za oštrice sabljaste pile za metal, osigurajte hlađenje, smanjite broj udaraca i isključite djelovanje njihala
  • Hlađenje produžuje životni vijek vaših listova sabljaste pile
Debljina 0.9 mm