Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
List sabljaste pile za metal
LIST-PILNI-SABLJ-MET-5KOM-DEMOLITN-228X2,9
Art.Nr. 0615 922829
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Demolition specijalni list sabljaste pile za rušenje i radove na spašavanju prilikom udesa za debljine materijala 4-12 mm. Idealni za radove sa držačem cijevi pri čemu je omogućen pravougaoni rez zahvaljujući ekstremnoj debljini od 1,6 mm leđnog dijela li
Dužina (L) |
228 mm |
Raspodjela zuba min./max. |
2,5-3,2 mm |
Za obradu materijala |
Metal |
Debljina |
1,6 mm |
Broj komada |
5 kom. |