Set spiralnih burgija tip RN DIN338 HSS 91 dijelova, D1,0-10,0mm

Set spiralnih burgija tip RN DIN338 HSS 91 dijelova, D1,0-10,0mm

Set spiralnih burgija tip RN DIN338 HSS 91 dijelova, D1,0-10,0mm

Set spiralnih burgija tip RN DIN338 HSS 91 dijelova
BURGIJA -MET-SET-DIN338-HSS-(D1-10)-0,1

Art.Nr. 0624 000003  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [ZI 2]
Video [1]

91-dijelni Zebra set spiralnih kratkih preciznih burgija HSS u metalnoj kutiji.

  • Ekstremno male proizvodne tolerancije sa tačno definisanim kvalitetom površine i profila
    • Tačniji režim bušenja
  • Ugao spirale 35° do 40°
  • Uska širina oborene ivice
  • Ojačan priraštaj jezgra burgije
    • Povišena stabilnost burgije
    • Produžen radni vijek
    • Redukova
Sadržaj seta91-dijelni
1 x1,0 - 10,0 x 0,1mm