Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Mašinski ureznik za slijepu rupu u celiku, HSCO Varytap plavi
UREZNIK-SL.RUPA-VARYTAP-HSCO-PLAVI-M3
Art.Nr. 0653 800300
|
Sve varijante artikla
Inovativni specijalista za opću, široku primjenu u čelicima čvrstoće do 1200 N/mm2.
Tip navoja x nazivni prečnik | M3 |
Korak | 0,5 mm |
Dužina | 56 mm |
Prečnik drške | 3,5 mm |
Veličina četvrtke | 2,7 mm |
DIN | 371 |
Prečnik otvora | 2,5 mm |