Stepenasta burgija sa zaustavnim prstenom, D7mm

Stepenasta burgija sa zaustavnim prstenom, D7mm

Stepenasta burgija sa zaustavnim prstenom, D7mm

Stepenasta burgija sa zaustavnim prstenom
BURG -GRANIČ-STEP-Z.KONFRMV-D7-RDUŽ50MM

Art.Nr. 0627 103133  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [1]
Stepenasta burgija sa graničnim prstenom.
  • Sa graničnim prstenom
  • Odgovora za bušenje otvora za konfirmat vijke
  • Primjena sa ručnim i stabilnim bušilicama
Prečnik 7 mm
Dužina 133 mm
Radna dužina 83 mm
Pogodan za vijak 7x50 mm