Stepenasta burgija sa zaustavnim prstenom, D7mm

Stepenasta burgija sa zaustavnim prstenom, D7mm

Stepenasta burgija sa zaustavnim prstenom, D7mm

Stepenasta burgija sa zaustavnim prstenom
BURGIJA -GRANIČ-STEP-Z.KONFRMV-D7-RDUŽ70MM

Art.Nr. 0627 103153  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [1]
Stepenasta burgija sa graničnim prstenom.
  • Sa graničnim prstenom
  • Odgovora za bušenje otvora za konfirmat vijke
  • Primjena sa ručnim i stabilnim bušilicama
Prečnik 7 mm
Dužina 153 mm
Radna dužina 103 mm
Pogodan za vijak 7x70 mm