Cilindricna pila HSS-bimetal , D25mm

Cilindricna pila HSS-bimetal                                                                        , D25mm

Cilindricna pila HSS-bimetal , D25mm

Cilindricna pila HSS-bimetal
PILA-CILINDRICNA-HSS-BIMET-D25MM

Art.Nr. 0632 25  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Cilindrična pila HSS Bi-metal za metale, plastiku i drvo.
  • Brzo i čisto rezanje zahvaljući HSS-bimetal konstrukciji
  • Primjena na svim čeličnim materijalima uključujući odlivke, bakar, bronzu, aluminijum, plastiku i drvo
  • Broj zubaca: 6/col
  • Dubina rezanja: 32 mm
Uputa:
  • Kod rada sa metalima (izuzev livenog gvožđa) kontrolisati broj obrtaja i koristiti rashladnu tečnost u vidu emulzije
Prečnik 105 mm
Dubina rezanja 32 mm
Boja Crvena
Rezni materijal HSS