Dvostrana brušena burgija, HSS WN, tip RN , D3,4 mm

Dvostrana brušena burgija, HSS WN, tip RN                                   , D3,4 mm

Dvostrana brušena burgija, HSS WN, tip RN , D3,4 mm

Dvostrana brušena burgija, HSS WN, tip RN
BURGIJA-DVOSTRANA-SPRL-DIN1897-HSS-D3,4

Art.Nr. 0636 34  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [ZI 2] [AB 3]
Kataloška stranica [1]
Dvostrana kratka burgija HSS WN tip RN je montažna burgija za precizno bušenje tankih čeličnih limova, sa uglom vrha 118°.
  • Spiralna burgija HSS za upotrebu u čeliku do 900 N/mm²
  • Samo-centriranje za rad na oblim materijalima
  • Unakrsno brušenje obezbjeđuje izvrsno centriranje čak i na oblim materijalima, eliminišući potrebu za obilježavanje tačkašem ili vođenjem.
  • Precizno bušenje za što precizniji rezultat
  • Dvije burgije u jednom alatu za što dugotrajniju upotrebu
  • Visoka otpornost pri radu sa razni tipovima rashladnih tečnosti
Standard DIN1897
Prečnik 3.4 mm
Ukupna dužina 52 mm
Radna dužina 14 mm
Rezni materijal HSS
Linija kvaliteta WURTH-STANDARD
Materijal obrade Čelik, sivi liv, neželjezni metali, plastika, tvrdo i meko drvo
Radni vijek 2 od 4
Brzina bušenja 2 od 4
Kvalitet izbušene rupe 2 od 4
Svestranost 1 od 4
Ponašanje pri bušenju 2 od 4
Pogodno za el. bušilicu 2 od 4
Pogodno za aku bušilicu 2 od 4
Pogodno za stubnu bušilicu 2 od 4