Upuštac za burgiju , D4mm

Upuštac za burgiju , D4mm

Upuštac za burgiju
UPUŠTAČ-NASADNI-BURGIJ-(HSS)-D4MM

Art.Nr. 0650 74  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Nasadni upuštač mašinskih spiralnih burgija za obradu drveta.
  • Odgovara za spiralne burgije različitih prečnika i namjene.
  • Može se koristiti kao upuštač ili kao graničnik za dubinu rupe.
  • Precizno upuštanje u mekšim materijalima
  • Lako pričvršćavanje na tijelo burgije
Prečnik rupe 4 mm
Prečnik vrha 16 mm
Dužina 25 mm
Rezni materijal HSS