Mašinski ureznik za slijepu rupu u celiku, HSCO Varytap plavi

Mašinski ureznik za slijepu rupu u celiku, HSCO Varytap plavi

Mašinski ureznik za slijepu rupu u celiku, HSCO Varytap plavi

Inovativni specijalni ureznik za opću, široku primjenu u nelegiranim čelicima čvrstoće do 1200 N/mm2.
  • Tip navoja: Metrički
  • Materijal obrade: Čelik
  • Tip rupe: Slijepa rupa ≤ 2.5xD
  • Pogodan za sljedeće tipove mašina: CNC glodalica, Stubna bušilica
  • Kvalitet: ZEBRA-Premium
  • Rezni materijal: HSCo
  • Obloga: Bez obloge, poliran
  • Oblik: C
  • Ugao zavojnice: 45° Vario
  • Tip drške: Cilindrična sa kvadratnim vrhom
  • Tolerancija: ISO 2X (6HX)
  • Pogodan za materijale zatezne čvrstoće do: 1200 N/mm²
  • Radni vijek (ocjena): 3 od 4
  • Preczinost (ocjena): 4 od 4 
  • Svestranost (ocjena): 2 od 4
  • Stabilnost (ocjena): 3 od 4
  • Brzina lomljenja strugotine (ocjena): 3 od 4
  • Materijali obrade: Generalni strukturalni čelici, Nelegirani čelici
 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 

Inovativni specijalista za opću, široku primjenu u čelicima čvrstoće do 1200 N/mm2.


Novorazvijena Vario geometrija
Optimizirano uklanjanje strugotine, sprječava nakupljanje strugotine.

Optimizirana priprema oštrice zahvaljujući višefaznom procesu završne obrade
Izvrsno uklanjanje strugotine.

Kosi dio s navojem
Redukuje rizik od loma alata tokom izvlačenja.

Precizno skrojen za čelične materijale

Do 30 % duži radni vijek od konvencionalnih mašinskih ureznika

Dostupno isključivo kod Wurth-a

Održivo pakiranje proizvoda izrađeno od 100 % PCR (plastika reciklirana iz kućnog otpada), 100 % reciklirajuće i Cradle to Cradle Certified® Bronze

Napomena

Prilikom rezanja navoja potrebno je dodati dovoljno rashladne tekućine i maziva.

Tip navoja: Metrički navoj
Materijal obrade: Čelik
Tip otvora: Slijepe rupe dubine ≤ 2.5xD
Podesno za tip mašine: Obradni centri za glodanje/bušenje, stubne bušilice
Kvalitet: ZEBRA-Premijum
Rezni materijal: HSCo
Površina: Bez površinske zaštite
Oblik: C
Ugao spirale: 45° Vario
Oblik drške: Cilindrična sa čeverougaonim pogonom
Tolerancija ureznika: ISO 2X (6HX)
Podesno za zateznu čvrstoću: do 1200 N/mm2
Radni vijek: ●●●○
Tačnost navoja: ●●●●
Svestranost: ●●○○
Ponašanje pri rezanju: ●●●○
Stvaranje strugotine: ●●●○
Pod-skupina materijala: Opšti konstrukcioni čelici, nelegirani čelici za kaljenje
Sistem označavanja bojom: Plavi (Čelik)