Mašinski ureznik oblik B Longlife HSCo, M3

Mašinski ureznik oblik B Longlife HSCo, M3

Mašinski ureznik oblik B Longlife HSCo
UREZNIK-NAV-MŠ-PRO-DIN371-HSSE-TIN-PL-M3

Art.Nr. 0653 10003  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Video [1]

Premium mašinski ureznik sa plavo-crnim prstenom izrađen od HSS-E sa TiN prevlakom prema DIN 371, sa ulaznim dijelom oblika B za izradu navoja u prolaznim otvorima.

  • Precizno odrađene prevlake, za respektivne primjene, sa ciljem da se poveća radni vijek i brzina rezanja, kao i da se uglađivanjem površine reducira obrtni moment
  • Optimiziran i jedinstven žlijeb i rezna geometrija sa poboljšanom površinom žlijeba za smanjenje trenja kod odvođenja strugotine
  • Proširen spektar primjene
  • Dodatni crni prsten za raspoznavanje ureznika bez greške
Područja primjene-Crno-plavi prsten:
Specijalno za opšte čelike do1.000 N/mm2 čvrstoće, konstrukcione čelike i čelike za cementaciju, čelični liv, nodularni liv i temperovani liv. Optimizirana TiN (titan nitrid) prevlaka za do duplo duži radni vijek u poređenju sa sličnim nepresvučenim izvedbama ureznika.