Caura za reparaciju navoja Time-Sert , M8X1,25X16,2

Caura za reparaciju navoja Time-Sert                                                                , M8X1,25X16,2

Caura za reparaciju navoja Time-Sert , M8X1,25X16,2

Caura za reparaciju navoja Time-Sert
CAURA-NAVOJ-TIMESERT-M8X1,25X16,2

Art.Nr. 0663 812516  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Video [1]
Kataloška stranica [1]
Za popravak neispravnih navoja.

Sigurna obrada čak i sa slabim zidovima
Vrlo tanke stijenke čaure zahvaljujući sinkronim navojima.

Također se može koristiti u tankostjenim materijalima
Pouzdan popravak i sa samo nekoliko navoja.

Nepropusno
Prešanje izratka čini navoje otpornim na vodu, ulje, druge tekućine i komprimirane plinove.

Samozaključavanje
Automatsko oblikovanje navoja, koji nisu u prethodno oblikovani, prilikom uvrtanja. Sigurno od samoodvijanja čak i bez lijepljenja.

Tačno pozicioniranje u obratku
Čahure sa kragnom, nije potrebno dodatno učvršćivanje u izratku

Napomena
Snaga izvlačenja
Ovisno o primjeni (područje ruba, itd.) i materijalu, čvrstoća izvlačenja može varirati. Stoga se u tom pogledu ne mogu dati nikakve opće informacije. Ispitivanja u laboratoriju Würth pokazala su da Time-Sert popravak navoja u većini slučajeva odgovara onom originalnog navoja.

Čelične čahure
Materijal: 9SMn/Pb28K DIN1651/668

Obloga: pocinčano pasivirano.

Vrsta navoja x promjer x korak M8 x 1,25
Dužina 16,2 mm
Izvedba Metrički normalni navoj
Površina cinčana