Dijamantna rezna ploca za gradevinu TURBO, RED LINE , D230MM

Dijamantna rezna ploca za gradevinu TURBO, RED LINE                                                 , D230MM

Dijamantna rezna ploca za gradevinu TURBO, RED LINE , D230MM

Dijamantna rezna ploca za gradevinu TURBO, RED LINE
PLOČA-DIJAM-TURBO-GRAĐ-R22,23-D230MM-RL

Art.Nr. 0668 154230  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1]
Kataloška stranica [1]
Standardna RED LINE Turbo dijamantna rezna ploča za upotrebu na gradilištima, za obradu raznih građevinskih materijala.

Za suho i mokro rezanje


Visoka ekonomičnost
Dijamantna rezna ploča za gradilište pruža optimalan kompromis između funkcionalnosti i ekonomičnosti

Poboljšano odvođenje toplote
Zahvaljujući otvorima za hlađenje.

Čist rez
Zahvaljujući zatvorenoj reznoj ivici.

Miran rad
Bez kolebanja i treperenja ploče.

Primjena
Sa kutnim brusilicama i kružnim pilama za rezanje starog i ispranog betona, klinker cigle, elemenata za popločavanje, betonskih cijevi, poroton cigle, glinenog crijepa i sl. 

Pakovanje
Skin Card, pak./kom. 1
Prečnik 230 mm
Debljina 2,6 mm
Prečnik otvora 22,23 mm
Visina segmenta 10