Zaštitne cipele S3 plitke, Taurus

Zaštitne cipele S3 plitke, Taurus

Zaštitne cipele S3 plitke, Taurus

Zaštitna cipela od crne bivolje kože sa čeličnom kapicom i čeličnim neprobojnim đonom
  • Boja: crna
  • Materijal gornjeg dijela cipela: Bivolja koža
  • Zaštitna kategorija: S3
  • Standardi: ISO 20345, SRC
  • Tip obuće: Plitke cipele
  • Širina stopala: 10,5 (zaštitne cipele standardne širine)
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 

Taurus - crne, plitke zaštitne cipele klase S3

Opis :

  • U skladu sa EN ISO 20345:2011
  • Gornji dio cipele od crne bivolje kože otporne na vodu sa podstavljenim ovratnikom cipele i platnenim jezikom
  • Prozračna platnena postava crne boje
  • Anatomski, antistatički uložak, može se vaditi
  • Antistatički, jednoslojni PU đon, SRC*- protuklizni i otporan na ulje
  • Neprobojni središnji sloj đona od nehrđajučeg čelika
  • Apsorbuju udar u zoni pete
  • Sa čeličnom kapom za prste

Primjena:
Automobilska branša/građevinarstvo, industrija, transport, za teške uslove rada i sl.