Cekinjasti disk , K50/D50

Cekinjasti disk , K50/D50

Cekinjasti disk
DISK-ČIŠĆENJE-BRISTL-ZEL-K50-D50

Art.Nr. 0673 000505  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [ZI 2]
Univerzalno primjenjiv visokokvalitetni igličasti disk za čišćenje

Za upotrebu na zračnim štapnim brusilicama (savijenim), fleksibilnim vretenima i zračnim ili električnim 115 mm kutnim brusilicama.

  • Liven iz jednog komada
    • Nema ispadanja iglica
    • Nema opasnosti od povreda
    • Kontrolisana i mirna primjena
  • Jedinstveni žilav "CUBITRON" (keramičko abrazivno zrno)
    • Visok kapacitet rezanja, agresivnost i ekstremno dug radni vijek bez jakog kontaktnog pritiska
  • Podesni za obradu do 25.000 obr/min
    • Može se upotrijebiti na skoro svim ručnim mašinama
  • Velika i ravnomjerna iskorištenost do konačne istrošenosti kompletnog diska
    • Smanjenje troškova
  • Integrisani navoj M14
    • Bez potrebe za specijalnim pomoćnim diskom
    • Smanjenje troškova
Prečnik 50 mm
Prihvat 3M Roloc
Boja Zelena
Granulacija 50