Pretvarac hrde, disperzija , 1L

Pretvarac hrde, disperzija                                                                          , 1L

Pretvarac hrde, disperzija , 1L

Pretvarac hrde, disperzija
PRETVARAČ-HRĐE-DOZA-1L

Art.Nr. 0893 110  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Sigurnosno-tehnicki list [1]
Tehnički list [1]
Ekološki prihvatljivo sredstvo, na disperzionoj bazi, za potpuno pretvaranje hrđe u stabilan spoj.

  • Pretvarač hrđe prodire u hrđu, reaguje sa hrđom i pretvara željezni oksid u stabilan, nerastvorljiv, plavo-crni, organometalni kompleks
Pogodno za naknadno lakiranje i nanos predlaka
  • Nakon 3 sata moguće je prelakirati sa bilo kojim uobičajenim završnim lakom
Ekološki i sigurno prihvatljivo sredstvo na disperzionoj bazi
  • Reducirana potencijalna opasnost na radnom mjestu
Primjena:
  • Podloga mora biti čista, suha i odmašćena
  • Ukloniti hrđu, lak i prljavštinu čeličnom četkom ili drugim sredstvom za struganje
  • Ravnomjerno nanijeti tanak sloj pomoću četke ili valjka
  • Spriječiti curenje
  • Prelakirati u roku od 48 sati
  • Pridržavati se vremena reagiranja
  • Površine koje se ne tretiraju zaštititi prekrivanjem
Napomene:
  • Obrađenu površinu ne sapirati vodom
  • Pretvarač hrđe odmah oprati s lakiranih površina koje nisu predmet obrade
  • Ne koristiti na direktnoj izloženosti suncu, na vrućim površinama iznad +40°C i na mjestima gdje ima opasnosti od smrzavanja
  • Čuvati od smrzavanja
  • Nakon upotrebe alat očistiti vodom
Sadržaj 1000 ml
Boja Krem bijela
Hemijska osnova Tanin
Miris Blag
Specifična težina (20°C ) 1.02 g/cm³
Temperaturna otpornost, max. 120 °C
Može se prefarbati nakon 3 h
Rok upotrebe od datuma proizvodnje 60 mjeseci