Brusni profil, bijeli korund, rozi, ZY3216

Brusni profil, bijeli korund, rozi, ZY3216

Brusni profil, bijeli korund, rozi
CEP-BRUSNI-ZY3216-GRUBI-S6MM-D32-RL16MM

Art.Nr. 0680 77  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Specijalni brusni čep sa rozim aluminijum oksidom za brušenje teže dostupnih mjesta na materijalima od čelika i sivog liva
  • Dug životni vijek alata zahvaljujući brusnom zrnu otpornom na habanje
  • Veoma jako vezivo drži zadati oblik jako dugo i omogućava dugoročnu preciznost alata
  • Visoka stabilnost pri upotrebi čak i pri korištenju na ručnim mašinama male izlazne snage



 
 
Oblik Cilindrični
Prečnik 32 mm
Dužina 16 mm
Granulacija 30