Kvalitetna rezna ploča za rezanje čelika sa standardnim reznim performansama i jako dobrim omjerom kvaliteta i cijene
• Visokoproduktivna rezna ploča sa sintetičkim smolnim vezivom i armirano ojačana fiber vlaknima
• Pogodna za ručno rezanje sa električnim, akumulatorskim
• ili pneumatskim kutnim brusilicama
• Velika otpornost na lom
• Max. brzina rezanja od 80 m/s
Detalji/PrimjenaPosebno pogodno za rezanje svih vrsta konstrukcijskih, visoko-čvrstih, alatnih i kaljenih čelika. Rezanje proizvoda kao što su cijevi, profili, puni materijali, ravni materijali itd.
Dokaz performansiU skladu sa najvišim sigurnosnim zahtjevima Evropskog standarda EN 12413.
Napomene:
• Skladištiti na suhom mjestu na sobnoj temperaturi od 20°C
• Reznu ploču koristiti uvijek uz propisanu zaštitnu opremu na radu
• Uvijek koristite zaštitne paravane ili deke kada radite sa reznim pločama u blizini električnih uređaja
• Pri rezanju upotrebnljavati samo ispravne i provjerene rezne ploče kako bi se izbjeglo njihovo pucanje
• Ne zaglavljivati i savijati ploče prilikom rezanja - POVEĆAN RIZIK OD PUCANJA PLOČE
• Osigurati dobar kontakt rezne ploče sa površinom
• Uvijek izvršiti stezanje rezne ploče (ravna izvedba) sa metalnim prstenom usmjerenom ka mašini
• Pri radu sa kutnim brusilicama obavezno koristiti štitnik