Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Paropropusna folija WUTOP STRIPE 160 i više
FOLIJA-PAROPR-KROV-REDS160-50MX1,5M-75QM
Art.Nr. 0681 0020099
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Tehnologija 3-slojna krovna folija na bazi polietilena sa mikroporoznom funkcionalnom membranom.
Sigurnost Struktura folije osigurava dobru vodonepropusnost, a svojstvo paropropusnosti omogućava dobru ventilaciju i drži krovnu konstrukciju suhom tokom svih vremenskih uvjeta.
Dodatna primjena WÜTOP® Redline 160 se može koristiti i na vertikalnim konstrukcijama zidova kao zaštita od vjetra tako što se napravi zatvoreni sistem toplinske izolacije koja štiti od kiše, snijega, vlage i prašine.
Površinska masa (EN 1849 / g/m²) | 160 |
Otpornost na daljnje kidanje/cijepanje (EN 12310-1/ uzdužno) | 115 |
Prodor eksera (N/200 mm poprečno) | 140 |
Ponašanje na istezanje i širenje (EN 12311-1/uzdužno) | 230 |
Maksimalna sila istezanja (N/50 mm poprečno) | 170 |
sd-vrijednost (EN 1931/EN 12572/m) | 0,02 |
Otpornost na prodor vode (klasa) | W1 |
Ponašanje kod požara (klasa gorivosti) (EN 13501-1) | E |
Temperaturna otpornost (EN 13859-1/°C) | 80 |
Istezanje uzdužno/poprečno (EN 12311-1/%) | 30/30 |
Hladno savijanje (EN 1109/°C) | ≤–25 |
Paropropusnost (EN ISO 12572/ g/m²/24h) | 2250 |
UV otpornost (Mjeseci) | 3 |
Širina role (EN 1848/m) | 1,5 |
Dužina role (EN 1848/m) | 50 |
Površina (m²) | 75 |
Jedinica pakovanja (Rola na paleti) | 39 |