PE zaptivna traka za proboj od eksera EURASOL, 3X60MMX30M

PE zaptivna traka za proboj od eksera EURASOL, 3X60MMX30M

PE zaptivna traka za proboj od eksera EURASOL, 3X60MMX30M

PE zaptivna traka za proboj od eksera EURASOL
TRAKA-ZAPT-EKSER-PE-3X60MM-30M

Art.Nr. 0875 851160  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

EURASOL® PE testirana ljepljiva zaptivna traka za pouzdano zaptivanje prodora eksera kontraletve, vijaka ili heftarica u vanjskom i unutrašnjem području crvene boje.

  • Traka za zaptivanje proboja eksera kontraletve, prodora vijaka ili heftarica testirana od strane Fraunhofer institutam za građevinsku fiziku i u skladu sa zahtjevima Njemačke asocijacije krovopokrivača (ZVDH)
  • Testirana u funkciji zaptivanja od kiše na vrijednost od 600 Paskala što je ekvivalentno vjetru snage 11 do 12
  • Sastavni dio Wurth sistemske garancije i neizostavna u svim konstrukcijama gdje je nagib krova manji od standardnog za barem 1°
  • Pjenasta mekana traka znažno prijanja na podkonstrukciju i potpuno se priljubi oko ekesera, vijka, heftarice ili sličnog proboja
LjepiloSintetička guma
Nosivi materijalPolietilen
BojaCrvena
Termopostojanost-30° do +80°C
Radna temperatura0° do +40°C
UV otpornost3 mjeseca
Rok trajanja24 mjeseca
Širina60 mm
Dužina30 m
Debljina3 mm