Aluminijski ventilacioni profil, 70X30X2500

Aluminijski ventilacioni profil, 70X30X2500

Aluminijski ventilacioni profil, 70X30X2500

Ventilacioni profili za krov
PROFIL-VENTILAC-ALU-70X30X2500MM

Art.Nr. 0681 003002  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Aluminijski ventilacioni profil

  • Ispunjava DIN 4108 za provjetravanje nadstrešnica ili fasada
  • Sprječava ulazak malim životinjama pod krov
  • Ukupna dužina 2,50 m
  • Oba kraka su perforirana
  • Boja: alu blank
  • Perforirani krak:70 x 24 mm