Profil za ventilaciju i zaštitu od ptica, 30X2500MM, smedi

Profil za ventilaciju i zaštitu od ptica, 30X2500MM, smedi

Profil za ventilaciju i zaštitu od ptica, 30X2500MM, smedi

Ventilacioni profili za krov
PROFIL-VENTILAC-SME?I-50X2500MM

Art.Nr. 0681 0085  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]

Ugaoni profil za ventilaciju i zaštitu od ptica

Ugaoni profil sa jednim neperforiranim krakom širine 30 mm. Drugi krak je perforiran.
  • Otporan na atmosferske uticaje
  • Žilav i na udar visokootporan PP
  • Dužina po štapu 2,5 m
  • Boja: smeđa
  • Perforirani krak: 50 mm
Područje primjene:
Za ventilaciono zatvaranje nadstrešnica ili fasada po DIN 4108