Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Ugaona spojnica Tip A sa ojacanjem BB
SPOJNICA-UGAONA-OJAČNA-A-70X70X55X2,5MM
Art.Nr. 5390 201070
|
Sve varijante artikla
Širina | 55 mm |
Visina | 70 mm |
Dubina | 70 mm |
Debljina | 2,5 mm |
Odobrenje | ETA 08/0183 |
Težina | 128,5 g |
Materijal | čelik pocinčan 1.0242 |
Oznaka materijala | S250GD |
Površina | pocinčana |