Ugaona spojnica Tip A sa ojacanjem BB

Ugaona spojnica Tip A sa ojacanjem BB

Ugaona spojnica Tip A sa ojacanjem BB

Za visokokvalitetne opterećene spojeve između dva drveta u građevinarstvu
  • Tip: A
  • Dizajn: Sa šipkom
  • Odobrenje: ETA-08/0183
  • Materijal: Alucink konstrukcijski čelik, 1.0242
  • Površina: Vruće pocinčana
  • Oznaka materijala: S250GD
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 
Ugaona spojnica sa žlijebom Tip A

Ugaona spojnica A sa žlijebom idealna za visokokvalitetne nosive spojeve drvo/drvo i drvo/beton. Univerzalno prikladna za standardne spojeve kao što je ukrštanje drveta.
  • Lim obostrano vruće pocinčan (S250GD + Z275 (cca. 20 µm)) prema EN 10346:2009
  • Primjena u razredu upotrebe 1 i 2 u skladu s EN 1995:2013
Dokaz o performansama
Evropsko tehničko odobrenje ETA-08/0183

Napomena:
Poprečno opterećenje povezanog drveta mora se promatrati i po potrebi provjeriti. Poprečno pojačanje može se dodati pomoću ASSY plus VG vijaka sa punim navojem. Moraju se poštovati odgovarajući osnovni uslovi ETA08/0183

Područje primjene:
Nosivi spojevi drvenih greda na drvo ili čelik kao što su greda na gredu, šljeme na gredu, prag na stub, prečka na stub ili za pričvršćivanje greda.

Način primjene:
Prikladni pričvršćivači:
  • Češljasti/rebrasti ekser u skladu sa EN 14592: 4,0 x 60-100 mm