Ekscentar za vezni okov, (16mm)

Ekscentar za vezni okov, (16mm)

Spojni sistemi sa ekscentricnim spojnicama
SPOJNICA-EKSCENT-PRIR-ZAMAK-(NI)-PLOČ16MM

Art.Nr. 0683 208110  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala

Ekscentar bez ruba, vezni okov za debljine ploča 16 mm.

  • Materijal: zamak, niklovan
    • Velika stabilnost
    • Visokokvalitetan dizajn
  • Ekscentričan hod puža
    • Jednoliko povećanje otpornosti kod stezanja
    • Umjereno korištenje
    • U krajnjem položaju ispunjava zahtjeve sigurnosti
  • Profilisane strane i krivina ekscentra su specijalno dizajnirane za dotezanje
    • Oblik i snaga zaključavanja osiguravaju vezu
    • Ne može se samo izvući
    • Osigurava transport demontiranog namještaja
  • Izvedba bez ruba:
    • Ploče se mogu upustiti
    • Čuva vlakna u pločama namještaja
  • Pogodan za krstasti prihvat PZ 2 i PH 2,dužina proreza 1,0 x 6,0 ili 1,2 x 6,5 i unutrašnji6kt SW4
    • Alat ovisi od mogućih uslova
    • Idealno za samomontažu / demontažu krajnjeg kupca