Baglama Nexis Click-on 100 , Baglama Nexis 100 Click-on

Baglama Nexis Click-on 100 , Baglama Nexis 100 Click-on

Baglama Nexis Click-on 100
BAGLAMA-NEXCLON-VIJCI52/5,5-SAOPR-100GRD

Art.Nr. F015 072657  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Certifikat [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

Baglama za namještaj Nexis klik on, za ugradnju vijcima, polunalijegajuća

  • Ugao otvaranja 100°
    • Za vrata debljine do 24 mm
  • Mala dubina kućišta (11,5 mm)
    • Može se primijeniti kod tankih i vrata sa profilima
  • Izvedba: Nexis klik-on (sa oprugom) za ugradnju vijcima (52/5,5 mm)
    • Kompatibilno sa Soft-close