Čelični stalak za podmetanje pod teret , nosivost 3000 kg

Čelični stalak za podmetanje pod teret                                                              , nosivost 3000 kg

Čelični stalak za podmetanje pod teret , nosivost 3000 kg

Sigurnosni stalak
PODUPIRAČI-ZUBCI-NESKLOPIV-N3-3T-PAR

Art.Nr. 0691 539703  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Uputstvo [1]

Podupirači za osiguranje vozila prilikom rada na odignutom vozilu.


• Nazubljeni centralni nosač omogućuje precizno i brzo podešavanje
• Čelična ručica-osovina omogućava samoosiguranje prilikom podešavanja
• Velike površine oslonaca doprinose većoj stabilnosti
• Dodatni zubac za osiguranje od ispadanja nazubljenog nosača prilikom prenošenja podupirača u radionici
• Boja pruža izvrsnu zaštitu od ulja, masnoća i ostalih prljavština

Napomena:
Uvijek koristiti u paru!
Nosivost, kg 3.000
Min. visina, mm 288
Max. visina, mm 428
Težina/par, kg 6,6