Celicni linijar A2, L500mm

Celicni linijar A2, L500mm

Celicni linijar A2
LINIJAR-MJERNI-A2-L500MM

Art.Nr. 0695 072500  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Savitljivi čelični mjerni instrument za mjerenje dužine (linijar).

Osobine:
  • Tvrdo valjani, elastični i nehrđajući čelik
  • Površina matirana
  • Mjere odštampane crnom bojom
  • Otporno na ulja, masti i hemikalije
  • Zaobljene ivice
Max. opseg mjerenja dužine (L max) 500 mm
Širina trake 18 mm
Debljina trake 0.5 mm
Obilježavanje na skali (gornja) 0.5 mm
Obilježavanje na skali (donja) 0.5 mm
Klasa tačnosti II