Prikljucna brza spojnica za crijevo za komprimirani zrak , 7.2X13mm

Prikljucna brza spojnica za crijevo za komprimirani zrak                                            , 7.2X13mm

Prikljucna brza spojnica za crijevo za komprimirani zrak , 7.2X13mm

Prikljucna brza spojnica za crijevo za komprimirani zrak
SPOJNICA-BRZA-PNE-MS-7.2X13MM

Art.Nr. 0699 1213  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Priključna brza spojnica za crijevo za komprimirani zrak
  • Nominalna širina 7,2 = 40 mm², sa priključkom za crijevo
  • Veoma brzo spajanje (u trenu)
  • Univerzalna primjena  
  • Zatvoreni spojni elementi koji sprječavaju prodiranje nečistoća unutar sistema
  • Ojačani osigurači otporni na trošenje
  • Mogu se koristiti u kombinaciji sa čeličnim spojnicama
  • Bez korozije
  • Spojni elementi su od nezaštićenog mesinga.
  • Opruge i opružni prstenovi su od nehrđajućeg čelika.
  • Radni tlak 0-35 bara
  • Otpornost na temperaturu: -20°C do +100°C
Pogodno za unutrašnji prečnik crijeva 13 mm
Dužina (L) 55 mm
Vanjski promjer (D) 27 mm
Veličina ključa 21 mm
Min./max. otpornost na temperaturu -20 do 100 °C