Prikljucna brza spojnica za crijevo za komprimirani zrak

Prikljucna brza spojnica za crijevo za komprimirani zrak

Prikljucna brza spojnica za crijevo za komprimirani zrak

Nazivni promjer 7,2 = 40 mm², jednostrano zatvaranje
  • Dužina: 55 mm
  • Vanjski promjer: 27 mm
  • Veličina ključa: 21 mm
  • Min./max.otpornost na temperaturu: -20 do 100 °C
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 
Priključna brza spojnica za crijevo za komprimirani zrak
  • Nominalna širina 7,2 = 40 mm², sa priključkom za crijevo
  • Veoma brzo spajanje (u trenu)
  • Univerzalna primjena  
  • Zatvoreni spojni elementi koji sprječavaju prodiranje nečistoća unutar sistema
  • Ojačani osigurači otporni na trošenje
  • Mogu se koristiti u kombinaciji sa čeličnim spojnicama
  • Bez korozije
  • Spojni elementi su od nezaštićenog mesinga.
  • Opruge i opružni prstenovi su od nehrđajućeg čelika.
  • Radni tlak 0-35 bara
  • Otpornost na temperaturu: -20°C do +100°C