Navojni tuljak za komprimirani zrak, 1/2col

Navojni tuljak za komprimirani zrak, 1/2col

Navojni tuljak za komprimirani zrak, 1/2col

Navojni tuljak za komprimirani zrak
TULJAK-NAVOJ-PNE-MS-SW24-L44-1/2COL

Art.Nr. 0699 4912  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [ZI 2]

Utični tuljak sa vanjskim navojem na jednoj strani za priključivanje crijeva za komprimirani zrak

  • Materijal: mesing
Priključak na armaturu komprimiranog zraka(A)G 1/2" Whitworth cijevni navoj
Prečnik priključka na crijevo9 mm
Dužina (L)40 mm
Otvor ključa (SW)24 mm