PVC crijevo za komprimirani zrak, 10mm, 10m

PVC crijevo za komprimirani zrak, 10mm, 10m

PVC crijevo za komprimirani zrak, 10mm, 10m

PVC crijevo za komprimirani zrak
CRIJEVO-PNE-SET-D10,0MM-L10M-S2000-3DJ

Art.Nr. 0699 929  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Kataloška stranica [1]
Visokofleksibilno, ojačano PVC crijevo za najzahtjevnije primjene komprimiranog zraka.

Velika udobnost u radu i širok opseg primjene
Mala težina.

Smanjen rizik od povrede
Krajevi su pritisnuki rukavcima. Kao rezultat, nema isturenih dijelova kao kod konvencionalnih stezaljki crijeva.

Idealno i za vanjsku i unutrašnju upotrebu
Visoko otporna na UV zračenje, ulje i benzin.

Dug radni vijek
Površina crijeva je otporna na udare i gaženje.

Primjena
Dovod komprimiranog zraka za alate, pneumatsko upravljanje mašinama, idealno za upotrebu u radionicama i na gradilištima.
Unutrašnji promjer crijeva 9.5 mm
Vanjski promjer crijeva 14.5 mm
Dužina 10 mm
Opremljenost sa priključcima Serie 2000