Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
                
                    Lakirersko crijevo pojedinacno
                
                
                CRIJEVO-PNE-LAKIR-CRVEN-9/16-NEMONT-L10M
                
                
                
                    Art.Nr. 0699 9910
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
                     | Slični artikli
            
Antistatička lakirerska crijeva bez silikona za komprimirani zrak.
| Unutrašnji Ø | 9 mm | 
| Vanjski Ø | 16 mm | 
| Dužina | 10 m | 
| Max. radni pritisak | 20 bar | 
| Max. temperatura primjene | 100 °C | 
| Min. temperatura primjene | -30 °C | 
| Boja | crvena | 
| Materijal | EPDM (etilen-propilen-dien-terpolimer-kaučuk) |