Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
                
                    Pneumatska štapna brusilica DSW 22
                
                
                BRUSILICA-ŠTAPN-PNE-DSW22
                
                
                
                    Art.Nr. 0703 2310
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
                     | Slični artikli
            
Dugotrajne, priručna, štapna, pneumatska, kutna brusilica DSW 22asa regulacijom broja obrtaja bez posebnog alata i gumom presvučenom ručkom protiv vibracija i hladnih ruku.
Kutna forma:| Stezna glava Ø mm | 6 | 
| Br. obrtaja min.ˉ¹ | 22.000 | 
| Težina kg | 0,5 | 
| Dimenzije (d x š x v) mm | 158 x 38 x 75 | 
| Ø Potrošnja zraka l/min. | 113 | 
| Izlazna snaga W | 224 | 
| Priključni navoj crijeva | R 1/4" | 
| Min. prečnik mm | 8 |