Pneumatski udarni zavrtac DSS 1 col L , 1 COL

Pneumatski udarni zavrtac DSS 1 col L , 1 COL

Pneumatski udarni zavrtac DSS 1 col L
ZAVRTAČ-UD-PNE-(DSS1COL)-DUGI

Art.Nr. 0703 7800  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Deklaracija [1]
Uputstvo [1]
Veoma pouzdan i snažan udarni zavrtač sa dugim četverougaonim pogonom. Idealan za servisne poslove na kamionima i autobusima, kao i na građevinskim i poljoprivrednim mašinama.

Dug radni vijek
Izdržljivo aluminijumsko kućište

Veoma jednostavan za rukovanje i korištenje
Ergonomski oblikovan rukohvat, 360°-okretni pomoćni rukohvat, jednostavna promjena smjera lijevo/desno i podesivi okidač.


Mala potrošnja zraka uprkos maksimalnim vrijednostima snage i dugom radnom vijeku
Visokokvalitetni dvostruki udarni mehanizam.


3 godine garancije na proizvodne i materijalne nedostatke
Isključene su štete nastale nepravilnom upotrebom, preopterećenjem ili nepridržavanjem uputa za upotrebu.


Napomena
  • Udarni zavrtači nisu momentni ključevi. Navojni spojevi koji zahtijevaju određeni obrtni moment moraju se provjeriti pomoću uređaja za mjerenje momenta nakon zatezanja udarnim zavrtačem.
  • Radni moment je moment koji se obično postiže u uobičajenim radnim uslovima.
  • Zavisi od promjenjivih uslova okoline (pritisak zraka, prečnik crijeva, zaprljanost, itd.)Kada se udarni zavrtač redovito koristi, svakodnevno treba dodavati malo ulja kroz ulaz za zrak. Preporučuje se upotreba nauljivača uljnom maglom.
  • Priključna spojnica za zrak nije uključena u sadržaj isporuke.
Prihvat alata 1'' vanjski četverougaoni
Max. radni obrtni moment 1.870  Nm
Max. moment otpuštanja 2.440  Nm
Masa mašine 10,93 kg
Radni pritisak 6,3 bar
Priključni navoj 1/2''
Nivo zvučnog pritiska 95 dB
Vibracije 9,26 m/s2
Min. unutr. prečnik crijeva 11 mm
Potrošnja zraka 370 l/min
Dimenzije (DxŠxV) 512 x 109 x 188 mm