Izvršite jednostavnu registraciju.
                            
                            
                             Registracija je samo za poslovne korisnike.
                            
                            
                            
                            
                            
                                Registracija
                            
                        
                
                    Rastvarac hrde Rost Off Plus                                                                        
                
                
                RASTVARAC-HR?E(ROST-OFF-PLUS)KANISTER-5L
                
                
                
                    Art.Nr. 0890 300
                
                 | 
                
                    Sve varijante artikla
                
                     | Slični artikli
            
Visokokvalitetni odstranjivač hrđe sa osobinama podmazivanja uz pomoć nove tehnologije aditiva OMC2
Velika kapilarna aktivnost
Optimalno svojstvo uvlačenja garantuje izvanredno prodiranje u hrđu, tj. čak i tvrdokorno zahrđali vijčani spojevi bivaju olabavljeni
Optimalno uklanjanje hrđe
Prodire u hrđu i otpušta zaglavljene vijke i matice
Izvrsno istiskivanje vode
Istiskuje i prodire kroz vlagu, npr. u slučaju kontaktnih poteškoća
Sadrži aditive za zaštitu od korozije za optimalnu zaštitu od korozije
Pruža dugotrajnu zaštitu od daljnje korozije
Bez smole i kiselina
Bez silikona
Kompatibilno sa gumom i zaptivačima
Područje primjene:
Za oslobađanje ekstremno zahrđalih i oksidiranih vijčanih spojeva na ličnim i teretnim automobilima, poljoprivrednim i građevinskim mašinama, agregatima i uređajima.
Način primjene: 
Dijelove koji se obrađuju poprskati i ostaviti kratko da djeluje. Kod tvrdokornih spojeva ponoviti primjenu, a po potrebi i produžiti vrijeme djelovanja.
| Sadržaj | 5 l | 
| Pakovanje | Kanister | 
| Boja | Svijetložuta transparentna | 
| Miris | Karakterističan | 
| Hemijska osnova | Mineralno ulje | 
| Gustoća (20°C) | 0,787 g/ml | 
| Temp. područje primjene min. | -10°C | 
| Temp. područje primjene max. | 140°C | 
| Viskozitet, kinematski (40°C) | 16,5 mm²/s | 
| Plamište | 200°C | 
| Bez silikona | Da | 
| Bez kiselina | Da | 
| Bez smola | Da | 
| Rok upotrebe od datuma proizvodnje | 24 mjeseca |