Izvršite jednostavnu registraciju.
Registracija je samo za poslovne korisnike.
Registracija
Pneumatska bušilica DBM 10 plus
BUŠILICA-PNE-DBM10-PLUS-10MM
Art.Nr. 0703 7950
|
Sve varijante artikla
| Slični artikli
Posebno lagana i priručna pneumatska bušilica DMB 10 plus sa brzosteznom glavom.
§Plastična ručka§§Nema efekta hladnih ruku§Lagane, kompaktne izvedbe. Smanjene vibracije§§Bez umaranja, ugodan rad§Ugrađen prigušivač zvuka§§Neznatan nivo buke§3 Godine garancije§§Za vrijeme ovog roka otklanjaju se, bez naknade, greške nastale u proizvodnPrihvat stezne glave | 3/8’’-24 UNF |
Broj obrt. minˉ¹ | 2.000 |
Težina kg | 1,0 |
Radni pritisak bar | 6,3 |
Ø Potrošnja zraka l/min. | 85 |
Izlazna snaga W | 335 |
Dimenzije (dxšxv) | 180x170x50 |
Priključni navoj mm | R 1/4’’ |
Min. promjer crijeva mm | 8 |