Glodalo za tackaste zavare, Vario Drill HSCo , D6mm

Glodalo za tackaste zavare, Vario Drill HSCo , D6mm

Glodalo za tackaste zavare, Vario Drill HSCo
GLODALO-TACKA-ZAVAR-HSCO-VARIODRILL-D6MM

Art.Nr. 0710 60  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [ZI 1]

ZEBRA glodalo za tačkaste varove HSCO, pogodno za primjenu sa Vario Drill.

  • Nije potrebno obilježavanje tačkašem
Promjer-Ø6 mm
Ukupna dužina (A)44 mm
Dužina prihvata (B)16 mm
Širina prihvata (C)7,5 mm
Ugao vrha šiljka90°