Nasadni kljuc 1/4 col metricni 6-ugaoni dugi , SW8

Nasadni kljuc 1/4 col metricni 6-ugaoni dugi                                                        , SW8

Nasadni kljuc 1/4 col metricni 6-ugaoni dugi , SW8

Nasadni kljuc 1/4 col metricni 6-ugaoni dugi
KLJUČ-NASADNI-1/4COL-DUGI-6UG-SW8

Art.Nr. 0713 112108  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1]
Video [1]
Kataloška stranica [1]
ZEBRA metrički dugi nasadni ključ 1/4" za vijke sa šestougaonom glavom.
  • Površina: kromirana, polirana
  • Pogon: unutarnji kvadrat 1/4", žlijeb za uklapanje kugle
  • Izlaz: za vanjski šestougao
Veličina ključa 8 mm
Vanjski promjer ključa (D1) 11.9 mm
Vanjski promjer ključa (D2) 11.9 mm
Dubina ključa 16 mm