Nasadni kljuc 1/4 col metricni 6-ugaoni dugi

Nasadni kljuc 1/4 col metricni 6-ugaoni dugi

Nasadni kljuc 1/4 col metricni 6-ugaoni dugi

ZEBRA metrički dugi nasadni ključ 1/4" za vijke sa šestougaonom glavom.
  • Pogon: 1/4 inča
  • Vrsta pogona: unutrašnji 4-ugao
  • Vrsta pogona: za vanjski 6-ugao
  • Dužina: 50 mm
  • Verzija: duga
  • Materijal: čelik
  • Površina: kromirana
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
 
ZEBRA metrički dugi nasadni ključ 1/4" za vijke sa šestougaonom glavom.
  • Površina: kromirana, polirana
  • Pogon: unutarnji kvadrat 1/4", žlijeb za uklapanje kugle
  • Izlaz: za vanjski šestougao