1/4 col produžetak, L100mm

1/4 col produžetak, L100mm

1/4 col produžetak, L100mm

1/4 col produžetak
PRODUŽETAK-1/4COL-L100MM

Art.Nr. 0713 118104  |  Sve varijante artikla  | Slični artikli

Cjenik će biti prikazan nakon prijave



 
Samo za registrovane članove Registrujte se da ostvarite pristup prema više od 50.000 artikala
Detalji artikla:
Kataloška stranica [AB 1] [ZI 2] [ZI 3]
Video [1]
Kataloška stranica [1]
Za direktan rad, bez nagiba.
  • Površina: kromirana, polirana
  • Pogon: unutrašnji 4-ugao 1/4 col, utor za hvatanje kuglice


Dužina 100 mm
Pogon 1/4 col
Vanjski promjer ključa (D1) 12,5 mm
Izlaz 1/4 col